Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette nächster Prüftermin ab 26 gelb/schwarz - 50x20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-59/72.26
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     59/72.26
EAN/GTIN:
     4250669489982
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplaketten nächster prüfter...

Kabelprüfplakette mit Prüfplakette "Nächster Prüftermin, ab 2026

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 20 x 50 mm
  • mit Prüfplaketten "Nächster Prüftermin" in Gelb/Schwarz
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zum Umwickeln von Leitungen - ideal für Kabeldurchmesser bis 15 mm
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
20.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00032 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, Kabelprüfung, Kabelkennzeichnung, Prüfplakette, Nächster, Prüftermin, Prüfnachweis, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
59/72.25
ab € 0,79*
Ähnlich
Schilder Klar
59/72.27
ab € 0,79*
Ähnlich
Schilder Klar
59/72.28
ab € 0,79*
Ähnlich
Schilder Klar
59/72.29
ab € 0,79*
Ähnlich
Schilder Klar
59/72.24
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.