Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett rot/weiß Gesperrt - 20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-48/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     48/60
EAN/GTIN:
     4250669445728
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Tough Tags

Prüfplakette, GESPERRT

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
  • Bund = 100 Stück
  • Durchmesser: 20 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Wash-off, Laboretikett, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Gesperrt, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,2504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 34,42*
€ 40,96
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 33,82*
€ 40,25
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 32,52*
€ 38,70
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 31,59*
€ 37,59
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 30,54*
€ 36,34
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 25,04*
€ 29,80
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.