Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin ab 25 rot/weiß - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-46/66.25
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     46/66.25
EAN/GTIN:
     4250669486769
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Jahresprüfplakette, Nächster Prüftermin, jährliche Farben, ab 2025

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: Ø 30 mm
  • Spenderbox à 500 Stück
  • Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • i. d. R. rückstandsfrei entfernbar
  • für den Innen- und Außenbereich
  • chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Nächster, Prüftermin, Jahresfarben, Prüfnachweis
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 5,79*
14 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 38,82*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
46/66.24
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
46/66.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
46/66.27
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
46/66.28
ab € 1,58*
Ähnlich
Schilder Klar
46/66.29
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.