Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfetiketten geprüft am... durch... gemäß..ab 25 weiß/grün - 35 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-46/65.25
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     46/65.25
EAN/GTIN:
     4250669487438
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - geprüft am durch gem...
alle prüfplaketten

Prüfplakette mit Freifeldern für diverse Prüfungen, ab 2025

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 35 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
35.00 mm
Gewicht:
0.00031 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, allgemein, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
46/65.24
ab € 3,03*
Ähnlich
Schilder Klar
46/65.26
ab € 3,03*
Ähnlich
Schilder Klar
46/65.27
ab € 3,03*
Ähnlich
Schilder Klar
46/65.28
ab € 3,03*
Ähnlich
Schilder Klar
46/65.29
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.