Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette DGUV Vorschrift 3 nächste Prüfung ab 2024, gelb/schwarz - 30 mm Graspapier


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-46/30.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     46/30.24
EAN/GTIN:
     4250669494849
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Prüfplaketten, geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Nächster Prüftermin, ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Graspapier selbstklebend
  • Durchmesser: 30 mm
  • Grundfarbe: gelb, Aufdruck: schwarz
  • Bogen à 10 Stück
  • mit Monatskranz und Jahreskranz
  • i. d. R. rückstandsfrei entfernbar
  • für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00031 kg
Material:
Graspapier
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Mehrjahresprüfplakette, Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Prüfnachweis, Graspapier, nachhaltig, umweltfreundlich, Jahresfarbe, DGUV, V3, Elektro, Anlage, Gerät, Elektronik, ökologisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
46/30.25
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.