Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Kalibrierkennzeichnung
>
Prüfplakette - Kalibriert
>
Artikel
Prüfplakette, kalibriert, orange/schwarz, Folie, Ø 30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-45/63.27
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
45/63.27
EAN/GTIN:
4250669492678
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette, kalibriert, ab 2027
Eigenschaften:
Material: Folie selbstklebend
Grundfarbe: Orange, Aufdruck: Schwarz
mit Monats- und Jahreskranz
auf Bogen à 10 Stück
Durchmesser: 30 mm
zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Prüfplaketten
>
Prüfplaketten Wartung und Inspektion
>
Prüfplakette, kalibriert, orange/schwarz, Folie,
Weitere Suchbegriffe:
prüfplakette kalibriert
,
Prüfplakette
,
Prüfsiegel
,
Prüfaufkleber
,
Prüfetikett
,
kalibriert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prüfplakette, kalibriert, orange/schwarz, Folie, Ø 30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
45/63.24
ab € 2,72*
Ähnlich
Prüfplakette, kalibriert, orange/schwarz, Folie, Ø 30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
45/63.25
ab € 2,73*
Ähnlich
Prüfplakette, kalibriert, orange/schwarz, Folie, Ø 30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
45/63.26
ab € 2,72*
Ähnlich
Prüfplakette, kalibriert, orange/schwarz, Folie, Ø 30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
45/63.28
ab € 2,73*
Ähnlich
Prüfplakette, kalibriert, orange/schwarz, Folie, Ø 30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
45/63.29
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen