| |
|
| Artikel-Nr.: 904-43/62.29 Herst.-Nr.: 43/62.29 EAN/GTIN: 4250669495983 |
| |
|
| | |
| Prüfplakette, Elektr. geprüft, ab 2029 Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
- mit Monats- und Jahreskranz
- auf Bogen à 10 Stück
- Durchmesser: 20 mm
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
-
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen: | | Breite: | 20.00 mm | Gewicht: | 0.00010 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Elektrisch, geprüft, DIN, VDE, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Prüfnachweis |
| | |
| |