Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelschutz Aufkleber für Fenster - 180x115 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3201/32
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3201/32
EAN/GTIN:
     4250669434982
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Vogelschutz für Glasfassaden
Weitere Informationen:
Höhe:
115.00 mm
Breite:
180.00 mm
Gewicht:
0.00811 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, aufkleber, Symbole, Vogelschutzsymbole, Piktogramme, Vogelschutz, Fensteraufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3201/24
ab € 1,32*
Ähnlich
Schilder Klar
3201/29
ab € 1,32*
Ähnlich
Schilder Klar
3201/26
ab € 1,52*
Ähnlich
Schilder Klar
3201/30
ab € 1,52*
Ähnlich
Schilder Klar
3201/33
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.