Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Kombischild, Löschvorgang im Raum, Erstickungsgefahr - 297x420x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1711/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1711/72
EAN/GTIN:
     4250669493033
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt

Kombischild, Löschvorgang mit Kohlendioxid (CO2)-Feuerlöscher einleiten

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 420 x 297 mm
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
420.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.20582 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnzeichen, Warnschild, Löschvorgang, Erstickungsgefahr, Feuerlöscher, Kohlendioxid, CO2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1711/61
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.