Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild, Zutritt nur mit FFP2 Maske/medizinischer Maske , 300 x 200 mm - 200x300x2 mm Aluverbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1491/16
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1491/16
EAN/GTIN:
     4250669489579
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona

Kombischild, Zutritt nur mit FFP2 Maske / medizinischer Maske

Eigenschaften:

  • Material: Aluminiumverbund
  • Maße: 300 x 200 x 2mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.17400 kg
Material:
Aluverbund
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, corona hinweisschilder maske, hinweisschild mundschutz tragen, Hinweisschild, Corona-Schild, Infektionsschutz, Hygieneschild, Abstand, halten, Mund-Nasen-Schutz, Maske, Mundschutz, Gesichtsmaske, Alltagsmaske, Maskenpflicht, Kombischild, FFP2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1491/62
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.