| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1464/61 Herst.-Nr.: 1464/61 EAN/GTIN: 4250669488527 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Maße: 200 x 150 mm
- Lochung: ungelocht
- Ecken: abgerundet
- zur Anbringung im Innenbereich
- zur Anbringung auf allen glatten Oberflächen
Weitere Informationen: | | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Gewicht: | 0.00914 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, hinweisschilder corona abstand, bitte abstand halten hinweisschild, Abstand, halten, Hygienemaßnahmen, Hygieneschild, Abstandsschild, von, 2, m, einhalten |
| | |
| |