Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Auf die Fläche steigen verboten P019 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1338/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1338/61
EAN/GTIN:
     4250669412164
Suchbegriffe:
Aufsteigen verboten P019 Verbotssch...
Klettern verboten P019 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P019 Aufs...
aufsteigen verboten p019 verbotssch...

Verbotsschild, Auf die Fläche steigen verboten

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 100 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Auf die Fläche steigen verboten, P019 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Aufsteigen, verboten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, P019, Auf, die, Fläche, steigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1338/62
ab € 2,62*
Ähnlich
Schilder Klar
1338/72
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.