Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebezahlen, 0-9, schwarz/weiß oder schwarz/gelb - 1 Bund = 100 Ziffern - 270x186 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1024/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1024/00
EAN/GTIN:
     4250669408730
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
100 Ziffern 1-0
Weitere Informationen:
Höhe:
186.00 mm
Breite:
270.00 mm
Gewicht:
0.01462 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten 0-9, nummernetiketten, Ziffer, Zahl, Klebezahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,0791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 11,70*
€ 13,92
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 10,93*
€ 13,01
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1021/00
ab € 7,16*
Ähnlich
Schilder Klar
1023/00
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.