Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebezahlen, 0-9, schwarz/weiß - 1 Bund = 200 Ziffern - 130x175 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1017/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1017/00
EAN/GTIN:
     4250669408679
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
200 Ziffern 0-9 auf 2 Bogen
Weitere Informationen:
Höhe:
175.00 mm
Breite:
130.00 mm
Gewicht:
0.00726 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten 0-9, nummernetiketten, Zahl, Ziffer, Klebezahlen, Klebeziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Bündel
1 Bündel enthält 200 Stück (ab € 0,02125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 6,80*
€ 8,09
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 5,60*
€ 6,66
pro Bündel
ab 50 Bündel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bündel
ab 7500 Bündel
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1018/00
ab € 7,16*
Ähnlich
Schilder Klar
1019/00
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.