Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband, Erdgas, Rolle = 33 m - 33000x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101549/87
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101549/87
EAN/GTIN:
     4250669479044
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase

Rohrleitungsband, Erdgas

Eigenschaften:

  • Geeignet für Rohrleitungen mit Ø ab 3/8 Zoll = 10 mm
  • Maße: Rollenlänge: 33 m, Rollenbreite: 90 mm
  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Gelb, Schriftfarbe: Schwarz, Balkenfarbe: Rot
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
  • Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalien- und lösungsmittelbeständig
  • Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
33000.00 mm
Gewicht:
0.75000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Rohrkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Rohr, RKZ, Rohrbeschriftung, GHS, Erdgas, Gas, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Methan, DIN, 2403, Gruppe, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,50425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 186,47*
€ 221,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,62*
€ 217,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,98*
€ 204,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 160,25*
€ 190,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 148,64*
€ 176,88
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
101549/83
ab € 191,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.