| |
|
| Artikel-Nr.: 904-101511/62 Herst.-Nr.: 101511/62 EAN/GTIN: 4250669403520 |
| |
|
| | |
| Rohrleitungskennzeichnung, Einzeletikett, Pfeilschild, Druckluft 8 bar Eigenschaften: - Maße: 37 x 270 mm
- Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Grau, Schriftfarbe: Schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
- Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Witterungsbeständig
- Kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
- Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen: | | Höhe: | 37.00 mm | Breite: | 270.00 mm | Gewicht: | 0.00290 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Rohrkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Rohr, Einzeletikett, Doppelpfeil, Rohrbeschriftung, Pfeilschild, Pfeilschilder, Luft, Druckluft, 8, bar, Fließrichtungspfeile, Druck, 800000, Pa, DIN, 2403, Gruppe, 3 |
| | |
| |