| |
|
| Artikel-Nr.: 904-101509/60 Herst.-Nr.: 101509/60 EAN/GTIN: 4250669403445 |
| |
|
| | |
| Rohrleitungskennzeichnung, Einzeletikett, Pfeilschild, Druckluft Eigenschaften: - Maße: 15 x 100 mm
- Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Grau, Schriftfarbe: Schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +90 °C
- Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Witterungsbeständig
- Kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
- Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen: | | Höhe: | 15.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Gewicht: | 0.00044 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Rohrkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Rohr, Einzeletikett, RKZ, Doppelpfeil, Rohrbeschriftung, Pfeilschild, Pfeilschilder, Luft, Druckluft, Fließrichtungspfeile, Druck |
| | |
| |