Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband, Wasserdampf, Rolle = 33 m - 33000x90 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101502/95
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101502/95
EAN/GTIN:
     4250669470744
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Dampf
rohrleitungsband - dampf

Rohrleitungsband, Wasserdampf

Eigenschaften:

  • Geeignet für Rohrleitungen mit Ø ab 3/8 Zoll = 10 mm
  • Maße: Rollenlänge: 33 m, Rollenbreite: 90 mm
  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Rot, Schriftfarbe: Weiß
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
  • Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalien- und lösungsmittelbeständig
  • Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:
Höhe:
90.00 mm
Breite:
33000.00 mm
Gewicht:
0.50000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Rohrkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Rohr, RKZ, Rohrbeschriftung, Wasserdampf, Wasser, Dampf, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, DIN, 2403, Gruppe, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,03152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,32*
€ 200,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 167,21*
€ 198,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 160,01*
€ 190,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,64*
€ 178,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 133,04*
€ 158,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
101502/90
ab € 132,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.