Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhandschuh Tegera® 88800 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 88800
Tegera® 88800
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009950002
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     88800-7
EAN/GTIN:
     7340118315331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

Handschuh Tegera® 88800 Cat. II

Lederhandschuh, 1,1-1,2 mm, Vollnarben Rindleder, Vollnarben Rindleder, Cat. II, Weiß, Verstärkter Zeigefinger, Verstärkte Nähte, Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C, Extra lang, Klettverschluss, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3143X EN 407:2004, 42314X Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
  • extra lang
  • verstärkter Zeigefinger
  • verstärkte Handinnenfläche
  • KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist

Herausragende Merkmale:

  • Sehr guter Schutz
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig
  • robust
  • guter Griff
  • gute Passform
Weitere Informationen:
Größe:
7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 21,17*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 15,81*
€ 21,63*
Lager 8BZC4
3
1
€ 6,90*
ab € 17,57*
€ 26,21*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paar
ab 6 Paar
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paar
ab 12 Paar
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
88800-10
ab € 15,73*
Ähnlich
Ejendals
88800-11
ab € 15,76*
Ähnlich
Ejendals
88800-12
ab € 15,78*
Ähnlich
Ejendals
88800-6
ab € 15,67*
Ähnlich
Ejendals
88800-8
ab € 15,69*
Ähnlich
Ejendals
88800-9
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.