Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 9122 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 9122
Tegera® 9122
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009030003
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9122-9
EAN/GTIN:
     7392626023512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 9122 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Dick gefüttert, 0,7 mm, Microthan®+, Grifffläche Diamant, Polyester, Fleece, Cat. II, schwarz, grau, gelb, Wasserabweisend, Frei von Chrom, Klettverschluss, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2121X EN 511:2006, 01X Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • frei von Chrom
  • Verstärkter Zeigefinger
  • Verstärkte Nähte
  • Verstärkte Fingerspitzen
  • vorgebogene Finger
  • speziell geformter Daumen
  • Wasserabweisend
  • ergonomisch geformter
  • Reflex
  • speziell gestaltete Details

Herausragende Merkmale:

  • besonders strapazierfähig
  • hervorragender Griff
  • geschmeidig
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr. 9, thermohandschuh, ejendals winterhandschuh, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh aus Synthetikleder, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, Microthan, Macrothan
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 22,01*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 16,41*
€ 22,34*
Lager 8BZC4
34
1
€ 6,90*
ab € 18,63*
€ 26,48*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 27,54*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,90*
€ 30,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paar
ab 6 Paar
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paar
ab 60 Paar
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626023499
ab € 16,30*
Ähnlich
Ejendals
7392626023505
ab € 16,29*
Ähnlich
Ejendals
7392626023529
ab € 16,32*
Ähnlich
Ejendals
7392626023536
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.