Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhandschuh Tegera® 6614 Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 6614
Tegera® 6614
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008400008
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6614-12
EAN/GTIN:
     7340118315904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 6614 Cat. II

Lederhandschuh, 0,7-0,8 mm, Vollnarben Rindleder, Polyester, Cat. II, Grau, schwarz, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Öl- und wasserabweisende Innenhand, Bündchen 180°, für Feinmechanik
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2003, 2011 EN 407:2004, X1XXXX

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • speziell geformter Daumen
  • wasser- und ölabweisende Innenhand
  • weich
  • waschbar bei 60° C

Herausragende Merkmale:

  • sehr guter Schutz
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • besonders geschmeidig
  • robust
  • hervorragendes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
  • sehr gute Passform
  • bequem
  • luftdurchlässig
Weitere Informationen:
Größe:
12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,01*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,18*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 13,63*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 6 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
6614-10
ab € 7,78*
Ähnlich
Ejendals
6614-11
ab € 7,81*
Ähnlich
Ejendals
6614-5
ab € 7,80*
Ähnlich
Ejendals
6614-6
ab € 7,78*
Ähnlich
Ejendals
6614-7
ab € 7,81*
Ähnlich
Ejendals
6614-8
ab € 7,80*
Ähnlich
Ejendals
6614-9
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.