Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340007490002 Herst.-Nr.: 778-6 EAN/GTIN: 7340118324098 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 778 Cat. II Synthetikhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, Nylon, 18 gg, Glatte Oberfläche, Cat. II, weiß, Ventilierende Oberseite, Öl- und wasserabweisende Innenhand, Extrem dünn Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3111X Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: - Ventilierende Oberseite
- wasser- und ölabweisende Innenhand
- ESD
- extrem dünn
Herausragende Merkmale: - Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- besonders geschmeidig
- robust
- guter Griff
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- sehr atmungsaktiv
- äußerst leicht
Weitere Informationen: | | Größe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechanikerhandschuhe pu, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuh weiß, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8BZC4 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 12,19002* | € 17,88* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,10* | € 18,40002* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,03167* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|