Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 519 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 519
Tegera® 519
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007220003
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     519-8
EAN/GTIN:
     7340118359366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 519 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Dick gefüttert, 0,7 mm, Synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, Schwarz, grün, Verstärkter Zeigefinger, Verstärkte Fingerspitzen, Wasserdicht, Frei von Chrom, mit 180° Gummizug im Bund, für Feinmechanik
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 1121X EN 511:2006, 111

Eigenschaften

  • Sehr guter Schutz
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig
  • gute Passform

Herausragende Merkmale

  • Frei von Chrom
  • verstärkter Zeigefinger
  • verstärkte Fingerspitzen
  • wasserdicht
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,76*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 8,83*
Lager 8BZC4
36
6
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 9,89*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 360 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 59,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
519-10
ab € 6,32*
Ähnlich
Ejendals
519-11
ab € 6,33*
Ähnlich
Ejendals
519-12
ab € 6,33*
Ähnlich
Ejendals
519-6
ab € 6,35*
Ähnlich
Ejendals
519-7
ab € 6,37*
Ähnlich
Ejendals
519-9
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.