| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320010530007 Herst.-Nr.: 9975-40 EAN/GTIN: 6408487512414 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 9975 Exalter Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO Eigenschaften - Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- wasserabweisend
- Stabilizator
- weich
- speziell gestaltete Details
- ergonomisch geformt
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
- Ventilierende Einlegesohle
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Halbschuh, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,64* | € 143,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,98* | € 143,61* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,43* | € 144,21* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 114,80* | € 144,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,96* | € 146,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 114,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|