Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbstiefel JALAS® 1420 Clean+ Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1420
Jalas® 1420
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320008890003
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1420-37
EAN/GTIN:
     6408487518539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 1420 Clean

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

Eigenschaften

  • Hitzebeständige Oberseite
  • hitzebeständige Laufsohle
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterte Schaftkante
  • Ventilierende Einlegesohle
  • wasserabweisendes Leder
  • BOA® Fit System
  • Zweifache Stoßdämpfungszone
  • entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
37
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, jalas sicherheitsstiefel s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s2, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer, Schweißerstiefel, Schweißerschutzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,37*
€ 187,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,03*
€ 177,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 147,31*
€ 175,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,26*
€ 164,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,72*
€ 156,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,98*
€ 140,40
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-37
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.