Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L160/140xB100xH75mm PE gelb PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000453819-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448481317
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe gelb Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160/140mm · Tragfähigkeit an Schiene: 2,0kg · Auflast: 35,0kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
75 mm
Tragfähigkeit:
5,0 kg
Größe:
MK5
Breite:
100 mm
Breite D:
95 mm
Länge B:
140 mm
Farbe:
gelb
Marke:
PROMAT
Material:
PE
Länge A:
160 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
486
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,81*
€ 1,26*
4 Tage
519
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,34*
5 Tage
693
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,36*
Lager 89Y5C
693
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,8912*
€ 1,3712*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9284*
€ 1,4184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3712*
€ 1,6317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1812*
€ 1,4056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1112*
€ 1,3223
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0512*
€ 1,2509
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8912*
€ 1,0605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453851
ab € 2,27*
Zubehör
PROMAT
9000453863
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.