Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel CW 3,0X32/125 EG; CW Dachpappnägel 16° drahtgeb. [2.250 Stk. pro Karton]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-505851-HB
Hersteller:
     ITWHAUBOLD
Herst.-Nr.:
     505851
EAN/GTIN:
     4022907058515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Hohe Magazinkapazität: längeres Arbeiten ohne Nachladen Wetterfeste Magazinierung
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Spitzenform:
Diamant
Nutzungsklasse:
Innenbereiche, Serviceklasse 1
Kopfdurchmesser:
9,5 mm
Befestigungsgrund:
Holz
Drahtdurchmesser:
3 mm
Nagelkopfform:
Dachpappnagel
Korrosionsschutz Nagel:
galvanisiert 5µm
Beschichtung:
Nein
Kompatibel mit Toolmatic:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel, CW, Nägel, 3, 0X32/125, EG;, Dachpappnägel, 16°, drahtgeb., [2.250, Stk., pro, Karton]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 2.250 Stück (ab € 0,02042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,10*
€ 71,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 59,72*
€ 71,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,91*
€ 67,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 55,34*
€ 65,85
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 53,95*
€ 64,20
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,93*
€ 54,66
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.