Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Gr.43-45 schwarz HAIX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000610_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4721000610_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4721000612-NW
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901015.4345
EAN/GTIN:
     4044465261794
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
mustergestrickte Ristpartie · dank der idealen Materialkombination, ist sie besonders bequem zu tragen und die Füße bleiben auch bei hohen Belastungen kühl und trocken · optimale Luftzirkulation durch den Einsatz von Naturfasern aus Schurwolle und Kunstfaser Materialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 32% Merino Schurwolle / 33% Polyamid / 2% Elasthan Weitere technische Eigenschaften: · Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43-45
Marke:
HAIX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
5
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,21*
€ 15,69*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 11,18*
€ 15,73*
1
€ 7,95*
ab € 10,94*
€ 15,84*
Lager 89Y5C
22
1
€ 8,90*
ab € 11,33*
€ 15,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.