| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000380632-NW Herst.-Nr.: 104500010 EAN/GTIN: 5706219284211 |
| |
|
| | |
| Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Rundhalsausschnitt · lange Raglanärmel mit Manschetten · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in praktischer Box Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester Cooldry® | für wen?: | Unisex | Marke: | ELKA RAINWEAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, thermo-unterhemd schwarz, herren unterhemd, unterhemd xl, Unter-Hemd, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,29* | € 16,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,29* | € 16,17* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,46* | € 16,71* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 11,81* | € 16,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,92* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|