| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000379387-NW Herst.-Nr.: 30317-1048 EAN/GTIN: 4055316348762 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · 2 Einschubtaschen · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend Weitere technische Eigenschaften: · Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | XL | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,20* | € 32,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,41* | € 32,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,09* | € 34,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 26,21* | € 34,21* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 38,9575* | € 50,7775* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|