Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Driver Gr.10 grau EN 388,EN 407 PSA II NITRAS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000371675-NW
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1409-10
EAN/GTIN:
     4059904098114
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Rindvollleder · mit Gummizug und Flügeldaumen · farbliche Größenkennung · Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Gummizug, Flügeldaumen
Material:
Rindvollleder
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1449
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 2,73*
6 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 2,74*
1 Tag
1353
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 2,74*
5 Tage
1932
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,75*
Lager 89Y5C
1944
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,41555*
€ 3,08555*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,08555*
€ 3,6718
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,02555*
€ 3,6004
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,85555*
€ 3,3981
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,71555*
€ 3,2315
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,65555*
€ 3,1601
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,41555*
€ 2,8745
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,41555* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 37,0266* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,17*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,10*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
010009141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.