| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3582.035-FA Herst.-Nr.: 3582.035 EAN/GTIN: 4026271267986 |
| |
|
| | |
| Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden am Scharnierlochbohrer. Ausführung WS in unbeschichtete Weichhölzer, Bormax®-Geometrie in furnierte Platten und bedingt KS-beschichtete Spanplatten oder MDF, HM in KS-Beschichtung problemlos. Alle Ausführungen nur bedingt freihand geeignet. Die Führungshülse des Scharnierbohrers "Zenterfix" zentriert sich selbstständig im Schraubenloch des Scharniers oder Beschlages. Der Zenterfix ist ausgestattet mit verfederter Führungshülse und Kernbohrer in HSS mit Dachspitze. Weitere Informationen: | | Variantennummer: | 3514/ 3582 | Qualitätsstufe: | Classic | AØ[mm]: | 3,5 | SØ[mm]: | E 6,3 | GL[mm]: | 95 | NL[mm]: | 10 | Sonstige: | Zenterfix selbstzentrierend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,69* | € 21,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 15,83* | € 22,19* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 20,17* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|