| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3577.040-FA Herst.-Nr.: 3577.040 EAN/GTIN: 4026271274786 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Bohrer-Senker-Satz mit drehgelagertem Tiefenanschlag. Vorbohrer in der Bohrtiefe verstellbar. Senkwinkel 60°. Der Satz ist besonders gut geeignet um im Terrassenbau Schraublöcher in die Terrassendielen zu bohren und sauber und exakt zu versenken. Der drehgelagerte Tiefenanschlag bleibt bei Auftreffen auf das Werkstück stehen und hinterlässt somit keine Abdrücke auf dem Holz. Stellen Sie die Bohrtiefe so ein, dass eben die Diele durchbohrt wird (Dielenstärke). So kann die selbstschneidende Terrassenschraube optimalen Halt fi nden. Senker/Vorbohrer: Legierter Werkzeugstahl, Tiefenanschlag: Messing. Weitere Informationen: | | Variantennummer: | 3577 | Qualitätsstufe: | Profi | Beschreibung: | Bohrer-Senker-Satz 4 mm inkl. Tiefenanschlag, Senkdurchmesser 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,66* | € 35,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 25,92* | € 35,90* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 30,20* | € 40,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|