Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM Ø 50 mm, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1661.050-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1661.050
EAN/GTIN:
     4026271014290
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 50mm
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Lange Ausführung, HM-bestückt mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Perfekter CNC-Diamantschliff. Profi standzeit durch hochwertige HMBestückung. Ab Ø 42 mm mit Sechskantschaft. Durch den speziellen asymetrischen Wellenanschliff (ab Ø 25 mm) auf der Hauptschneide ist es deutlich leichter in die zu bearbeitenden, besonders Kunststoff beschichteten Materialien vorzudringen. Saubere, ausrissfreie Bohrungen in alle Harthölzer, beschichtete und KS-beschichtete Spanplatten und viele Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian®, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa®. Nur für den stationären Betrieb empfohlen. Für Freihandbetrieb auch in europäische Harthölzer empfehlen wir den langen, rasanten Forstnerbohrer Bormax® WS prima, lang 1614.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1661
Qualitätsstufe:
Exzellent
AØ[mm]:
50
HØ[mm]:
18
SØ[mm]:
16
GL[mm]:
140
NL[mm]:
90
Beschreibung:
Auslaufartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.