Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormax® WS, der rasante Forstnerbohrer 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1622.042-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622.042
EAN/GTIN:
     4026271012388
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 42mm
Bormax® WS! Zentrierspitze mit schneidender Geometrie. Zwei versetzt genutete Hauptschneiden (ab Ø 11 mm) sowie die gezahnte, mit Längsrillen versehene Umfangsschneide machen deutlich weniger Vorschubkräfte erforderlich und minimieren die Reibung sowie die dadurch entstehende Hitzeentwicklung. Sechskantschaft für eine bessere Kraftübertragung. Rasantes Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz, Spanplatten, MDF Platten etc. Spitze im Freihandbetrieb und stationärem Einsatz. Durch sehr geringe Wärmeentwicklung unglaublich hohe Standzeit bei höchster Bohrqualität. In Verbindung mit den Verlängerungen 1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1622
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
42
HØ[mm]:
16
SØ[mm]:
10
GL[mm]:
90
NL[mm]:
57
Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, forstner bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
388
€ 6,99*
ab € 46,75*
€ 60,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 47,01*
€ 61,46*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 47,67*
€ 62,23*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.