Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack CW 3,0X22 EG; Impulse Pack Dachpappnägel CW [1 Mille pro Pack]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-142400-PL
Hersteller:
     ITWPASLODE
Herst.-Nr.:
     142400
EAN/GTIN:
     5701291424005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel
Hohe Magazinkapazität: längeres Arbeiten ohne Nachladen Wetterfeste Magazinierung
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Spitzenform:
Diamant
Nutzungsklasse:
Innenbereiche, Serviceklasse 1
Kopfdurchmesser:
9,5 mm
Befestigungsgrund:
Holz
Befestigungen pro Gaskartusche:
1000 Befestigungen
Drahtdurchmesser:
3 mm
Nagelkopfform:
Dachpappnagel
Korrosionsschutz Nagel:
galvanisiert 5µm
Beschichtung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dachpappstift 2x22, dachpappennägel, Pack, CW, 3, 0X22, EG;, Impulse, Dachpappnägel, [1, Mille, pro, Pack]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,81*
€ 68,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,07*
€ 67,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,23*
€ 64,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,87*
€ 62,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,58*
€ 51,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.