Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress 2x 20V / 40V Akku-Rasentrimmer 38cm, Colorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-11065402000-KR
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     11065402000
EAN/GTIN:
     6943475872229
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
Kress Akku-Rasentrimmer-Kantentrimmer 2x20V / 40V / 38 cm. Professioneller, kompakter und handlicher Rasentrimmer mit 38 cm Schnittbreite. Automatische Fadenverlängerung mit Bump-Line. Doppelfadenspule. Fadenlänge 2x2m. Variable Geschwindigkeitsreglung. Ergonomischer Griff für komfortable Handhabung. Für alle Akkus des 20V-Systems. Ohne Akku und Ladegerät. Bürstenlose Motortechnologie bietet eine 50% längere Laufzeit und 25% mehr Leistung als ein Bürstenmotor. Ausgewogenes und kompaktes Design für sehr gutes Handling und professionelles Arbeiten.;
  • Kress professioneller Rasentrimmer
  • 2x20V / 40V, 38 cm Schnittbreite, Rasentrimmer
  • bürstenloser Motor, ausgewogenes Design
  • automatische Fadenverlängerung per Knopfdruck, für alle Akkus des 20V-Systems
Weitere Informationen:
Länge:
17,4 cm
Breite:
3,25 cm
Höhe:
2,73 cm
Produktgewicht ohne Akku:
2,87 kg
Produktgewicht mit Akku:
4,27 kg
Power Type:
2x20V / 40V
Model#:
KG154E.9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 127,40*
€ 160,24*
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 151,18*
€ 187,68*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.