Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger PTP easy System 10930 / 10931, "CE", Verstellbereich 170 - 285 mm, zinip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-10931.1005-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10931.1005
EAN/GTIN:
     4251409403213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Die Pfostenträgerserie für Abbundzentren und Zimmereien. Ein vielfältig verwendbares Pfostenträgersystem zur Aufnahme von Druck-, Zug - und Querkräften. Höhenverstellbar auch im eingebauten Zustand und unter hoher Lasteinwirkung. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.
Weitere Informationen:
Obere Platte mm:
Ø 100 x 8
Untere Platte mm:
160 x 100 x 8
Gewinde M 24 unten:
65
Gewinde M 24 oben:
150
Bohrung Ø 13 mm unten:
4
Bohrung Ø 12 mm oben:
4
Einbauhöhe mm:
170 - 285
Dorn Rohrgewinde M 44 mm:
70
Besonderheiten:
kurzes Rohrgewinde
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *:
110,0
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.