Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Rechts/Links mit Gewinde M24 Verstellbereich: 166 - 231 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-10924.1130-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10924.1130
EAN/GTIN:
     4251409402681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.
Weitere Informationen:
Obere Platte mm:
130 x 100 x 5
Untere Platte mm:
160 x 100 x 6
Gewinde M 24 unten:
90
Gewinde M 24 oben:
65
Bohrung Ø 13 mm unten:
4
Bohrung Ø 12 mm oben:
2
Einbauhöhe mm:
166 - 231
Seitenverstellbar mm:
130 - 190
Passende Abdeckhülse Art-Nr. 10834.____:
.2010
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.