Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Rechts/Links mit Gewinde M24 Verstellbereich: 167 - 232 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-10922.1100-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10922.1100
EAN/GTIN:
     4251409402421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M30 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Selbstverständlich sind Pfostenträger vom System Rechts/Links Gewinde im fertig eingebauten Zustand auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar. Durch die Verwendung von zusätzlichen Kontermuttern ist eine hohe Steifigkeit möglich.
Weitere Informationen:
Obere Platte mm:
100 x 100 x 6
Untere Platte mm:
160 x 100 x 6
Gewinde M 24 unten:
90
Gewinde M 24 oben:
65
Bohrung Ø 13 mm unten:
4
Bohrung Ø 12 mm oben:
4
Einbauhöhe mm:
167 - 232
Passende Abdeckhülse Art-Nr. 10834.____:
.2010
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.