Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger Stecksystem Z mit M30 Gewinde Verstellbereich: 149 - 209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-10529.1093-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10529.1093
EAN/GTIN:
     4251409400274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Pfostenträger schwere Ausführung Stecksystem Z Dreh – Klick, das neue innovative Pfostenträger System. Mit wenigen Handgriffen, ohne zeitaufwendige und umständliche Verschraubungen, ermöglicht das neue Stecksystem eine effiiziente Montagelösung. Maximale Lastaufnahmen bei Druck, Zug und horizontalen Lasteinwirkungen werden durch die optimale Materialstärkenabstimmung des Pfostenträgers garantiert. Eine Höhenverstellung ist auch in eingebautem Zustand und unter hoher Lasteinwirkung möglich. * weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413
Weitere Informationen:
Obere Platte mm:
Ø 120 x 12
Untere Platte mm:
140 x 140 x 12
Gewinde M 30 unten:
90
Bohrung Ø 13 mm unten:
4
Bohrung Ø 12 mm oben:
4
Einbauhöhe mm:
149 - 209
max. charakteristische Drucktragfähigkeit (kN) *:
226.0
CE:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
35
5
€ 8,90*
ab € 40,84*
€ 50,02*
1 Tag
260
1
€ 5,90*
ab € 49,55*
€ 65,25*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 250,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5752*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.