Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8005 AllroundWork, Winddichte Fleece Jacke navy/schwarz Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS8005-9504.009-3XL
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS8005-9504.009-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
8005
AllroundWork Winddichte Fleece Arbeitsjacke
Weiche, windabweisende Fleece-Arbeitsjacke, sieht top aus und ist zusätzlich an kritischen Stellen mit CORDURA®-Verstärkungen für erhöhte Strapazierfähigkeit versehen. Anatomisch geschnittene Ärmel, hoher Windschutzkragen und eine verstellbare Taille für einen super Arbeitskomfort. Mit atmungsaktiver Beschichtung.
Weiches Fleece-Gewebe mit atmungsaktiver Beschichtung
Robuste CORDURA® verstärkte Ellenbogen für mehr Haltbarkeit
Reflektierende Details für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit
Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss
Der ganze Rücken ist für Veredelungen geeignet
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
100% Polyester 300 g/m², 100% Polyamid CORDURA®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.