Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel Damen ROBUSTE SOFTSHELLJACKE 6006 grün Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS6006-6575.XL
Hersteller:
     Schöffel
Herst.-Nr.:
     TAS6006-6575.XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Modell 6006
Robuste Softshelljacke für nahezu jedes Wetter. Das Allwettertalent bietet maximale Klima-Flexibilität dank Winddichtigkeit, 10.000 mm Wassersäule kombiniert mit praktischen Unterarmbelüftungen. Die Verwendung von Cordura®-Softshell an Ellenbogen und Rücken machen die Softshelljacke maximal widerstandsfähig. Die einzige Softshelljacke mit 4D Body Mapping.
Artikelnummer 10025657 , Modellnummer 6006
Produkteigenschaften
4D Body Mapping für beste Performance
Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv für maximalen Wetterschutz und bestes Körperklima
Robustes Material an Brust und Rücken mit Waffelfleece-Rückseite für maximalen Schutz und optimalen Tragekomfort
4-Wege-Stretch für perfekte Bewegungsfreiheit
Cordura®-Verstärkung an Ellenbogen und unterem Rücken für erhöhte Strapazierfähigkeit.
Belüftungsreißverschlüsse zur schnellen Regulierung des Körperklimas
Jackensaum mit Antirutsch-Band und Saumverstellung verhindert Verrutschen der Jacke
Innenkragen aus robustem Softshell und mit integrierter Membran - hält kratzigem Bart und Wind stand
Hochwertiges Jackenfutter für mehr Tragekomfort und besseres Körperklima
Mesh-Polster mit Lufteinschlüssen im Schulterbereich für verbesserte Wärmeisolierung und zur Druckentlastung
Erhöhte Sichtbarkeit durch Reflex Tape
Reißverschlüsse mit Zipperpuller für einfaches Öffnen und Schließen
Innenliegende Windschutzleiste hinter Frontreißverschluss
Namenslabel verhindert Verwechslungen
10.000 mm Wassersäule
Winddicht
Atmungsaktiv: 10.000 g/m²/24h
PFC-frei
OEKO-TEX® zertifiziert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.