| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS1830-6695.009-3XL Herst.-Nr.: TAS1830-6695.009-3XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1830 AllroundWork Hi-Vis wasserdichter Parka, Klasse 3 Wasserdichter und wärmeisolierender Warnschutz-Arbeits-Parka. Schützt vor kalten und nassen Wetterbedingungen für optimale Leistung. Die 37.5®-Technologie bildet bei Kälte ein isolierendes Luftpolster direkt am Körper und hält somit immer die optimale Temperatur ohne daß sich Feuchtigkeit bildet. Dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach EN 20471, 343, PPE 89/686 EEC, Klasse 3. Wasserdichtes und atmungsaktives 2-lagiges Shell-Obermaterial Ergonomisch geformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit 37.5®-Wattierung und 3D-Mesh-Futter am Rücken Heat-Transfer-Reflexstreifen für eine sichere, langlebige hohe Sichtbarkeit (Klasse 3) Verstärkte Ellenbogen, Schmutzpartien hinten und an den Ärmelenden, abnehmbare Kapuze Versiegelte Nähte Grösse XS-XXXL Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Außenmaterial: 100% Polyester, 137 g/m² Wattierung: 100% 37,5®-Polyester, 120 g/m² Futter: 100% Polyamid, 65 g/m², Verstärkungen: 100% CORDURA® Polyamid, 205 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke marineblau gr. xxxl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| |