| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS1138-5558.004-S Herst.-Nr.: TAS1138-5558.004-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1138 Core Wärmeisolierte High-Vis-Arbeitsjacke , Warnschutzklasse 3 Wärmeisolierte Warnschutz-Jacke, die Wärme, gute Sichtbarkeit und Wetterschutz für Arbeiten bei Kälte und Wind bietet. Die Zertifizierung nach EN 20471 Klasse 3 gewährleistet optimale Sichtbarkeit für mehr Sicherheit. Langlebiges Ripstop-Gewebe Polyester-Wattierung Wasserabweisende Eigenschaften Reflektierend Ergonomisch geschnittene Ärmel Viel Platz für Firmenlogos Grösse XS-XXXL Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material Hauptgewebe: 100 % Polyester, 230 g/m². Futter: 100 % Polyamid, 65 g/m². Wattierung: 100 % Polyester, 120 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange s, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange |
| | |
| |