Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR BEUTEL MILCH 137 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8317
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     11679
EAN/GTIN:
     8003340803500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Lindor Beutel Milch 12 x 0,137 KG
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE, MANDELN enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2564 kJ
Energie (kcal):
617 kcal
Fett:
47 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
35 Gramm
Kohlenhydrate:
43 Gramm
– davon Zucker:
43 Gramm
Eiweiß:
4,600 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
60
1
€ 7,90*
ab € 3,296*
€ 5,476*
12
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,06*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 3,86*
€ 6,36*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,476*
€ 5,859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,646*
€ 4,971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,436*
€ 4,747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,256*
€ 4,554
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,106*
€ 4,393
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,296*
€ 3,527
pro Packung
1 Packung enthält 0,137 Kilogramm (ab € 24,0584* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.