Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR TAFEL PISTAZIE 100 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8310
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     11643
EAN/GTIN:
     8003340803838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade
Erfahren Sie das zarteste Geheimnis der Maîtres Chocolatiers von Lindt: LINDOR. Umhüllt von feinster Lindt-Chocolade entdecken Ihre Sinne die unendlich zartschmelzende Füllung, die sich im Gaumen zum vollen Genuss entfaltet und all Ihre Sinne sanft berührt.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (42%) und Pistaziengeschmack
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), VollMILCHpulver, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, MILCHzucker, PISTAZIENpaste (1,5%), Aromen, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Pistazie und Pistazienerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2545 kJ
Energie (kcal):
612 kcal
Fett:
45 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
32 Gramm
Kohlenhydrate:
46 Gramm
– davon Zucker:
44 Gramm
Eiweiß:
5,600 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, lindt schokolade, schokolade, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
1
1
€ 7,90*
ab € 1,858*
€ 3,488*
10
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,50*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,488*
€ 3,732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,588*
€ 2,769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,488*
€ 2,662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,368*
€ 2,534
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,298*
€ 2,459
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,858*
€ 1,988
pro Packung
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 18,58* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.