Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERRERO ROCHER TAFEL ZARTBITTER 90 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-552
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     8417
EAN/GTIN:
     8000500359815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schoko-Bonbons
Schokobonbons
Schokoladen-Bonbons
Schokoladenbonbons
Rocher in der dunklen, flachen Variante. Ferrero Rocher Zartbitter Haselnuss besteht aus Halbbitterschokolade, gefüllt mit Haselnussstückchen in einer feinen Kakaohaselnusscreme. Für Freunde des etwas herberen Geschmacks ein Genuss.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Halbbitterschokolade (60 %) mit Haselnusscreme (37 %) und Haselnuss-Stückchen.
Zutaten:
Zucker, Kakaomasse, HASELNÜSSE (12 %), Palmöl, Kakaobutter, fettarmer Kakao (3,5 %), SÜSSMOLKENPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin. Gesamtkakaobestandteile im Produkt 37 % - in der Halbbitterschokolade 55%. Kann MANDELN, WALNÜSSE, KASCHUNÜSSE, PECANNÜSSE,PARANÜSSE, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSE enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2489 kJ
Energie (kcal):
599 kcal
Fett:
7,900 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
4 Gramm
Kohlenhydrate:
7,600 Gramm
– davon Zucker:
7,100 Gramm
Eiweiß:
1,200 Gramm
Salz:
0,016 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Kühl und trocken aufbewahren.
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Schokolade, Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, schokobonbons ferrero, schoko bonbons, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, KINDER, SCHOKORIEGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,594*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,09 Kilogramm (ab € 17,71112* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,094*
€ 3,311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,264*
€ 2,422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,174*
€ 2,326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,054*
€ 2,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,994*
€ 2,134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,594*
€ 1,706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.