Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMPF SCHOGETTEN WEISSE SCHOKOLADE 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-447382
Hersteller:
     Ludwig Schokolade
Herst.-Nr.:
     1797
EAN/GTIN:
     4000607167706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, SAHNEPULVER, SÜSSMOLKENPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHINE), natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, Gluten und Ei enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2301 kJ
Energie (kcal):
551 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
20 Gramm
Kohlenhydrate:
58 Gramm
– davon Zucker:
58 Gramm
Eiweiß:
5,500 Gramm
Salz:
0,380 Gramm
Weitere Suchbegriffe: ludwig schokolade, schokolade, TAFEL-SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,964*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 9,64* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,054*
€ 2,198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,554*
€ 1,663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,304*
€ 1,395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,244*
€ 1,331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,204*
€ 1,288
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,964*
€ 1,031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.