Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORENZ ERDNUSS LOCKEN 30 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-433772
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     79970
EAN/GTIN:
     4018077799303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnuss-Flips
Erdnuss-Locken
Erdnussflips
Erdnusslocken
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Mais-Snack mit frisch gemahlenen Erdnüssen.
Zutaten:
Maisgrieß, geröstete ERDNUSSKERNE (33 %), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Tomatenpulver, Dextrose, Aroma, Hefeextrakt, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. Kann GLUTEN und MILCH enthalten.
Allergene:
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2086 kJ
Energie (kcal):
499 kcal
Fett:
25 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3 Gramm
Kohlenhydrate:
52 Gramm
– davon Zucker:
2,300 Gramm
Ballaststoffe:
4,900 Gramm
Eiweiß:
14 Gramm
Salz:
2 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: Nuss-Früchte, Nussfrüchte, Nüsse, nüsse bahlsen, erdnuss flips, SALZGEBÄCK, KNABBERARTIKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,379*
  
Preis gilt ab 60.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,03 Kilogramm (ab € 12,63334* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Beutel
€ 0,589*
€ 0,63
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 0,559*
€ 0,598
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,519*
€ 0,555
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,489*
€ 0,523
pro Beutel
ab 400 Beutel
€ 0,479*
€ 0,513
pro Beutel
ab 60000 Beutel
€ 0,379*
€ 0,406
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.